スリム冷凍庫80L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76462619 品番IUSN-8A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 ホワイト 質量(g)29000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)356 内容積(L)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする