アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷凍庫
冷凍庫 274L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76462628
品番
IUSN-27A-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
【省エネ基準達成率261%】【容量247L】【右開き】鮮度を保ち、素早く冷凍する「急冷モード」搭載。誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×705×1850
色
ブラック
質量(g)
70000
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
幅(mm)
596
内容積(L)
274
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません