スティックのり スムーズプリット (Pritt)セリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 径(Φmm)約16 注文コード76473015 品番NS-721-3P(29758)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超なめらかな塗りごこち。
使い心地がよく、ムラなく塗れて仕上がりキレイ。仕上がりにこだわりたい人に。
なめらかな使いごこち。
スーッと軽く塗れるので、封筒や帳票整理などの大量の貼り付けも効率的かつスピーディーに作業することができます。
薄い紙に塗っても、ヨレたりボコボコしたりせず、薄くキレイに貼れます。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布 など。

サイズレギュラー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×188 径(Φmm)約16 用途スピードを要する貼り付け作業。ノートへのプリント貼り・伝票・レシートの整理・新聞、雑誌のスクラップなどに。紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP) タイプ塗り心地なめらか 主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)

商品説明動画

製品紹介 スムーズプリット レギュラーセリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする