ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの ショッピングカート・かご・バッグ
ストア・エキスプレスの 買い物かご・バッグ
買い物カゴ ミニバスケット(10リットル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
レッド
注文コード
76474878
品番
6946-1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
雑貨店・アクセサリーショップなど小さな商品を扱っているお店に最適です。 ハンドル部にはクロームメッキを施し、おしゃれ感と清潔感にこだわりました。
色
レッド
容量(L)
10
材質
本体:樹脂、ハンドル:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5(下部28)×25(下部17)×18
用途
買い物カゴ置き台は61-551-55-7(メーカー品番:6946-68)がご利用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650