OS-003MK フレキ用ニップル オンダ製作所 76481625

OS-003MK フレキ用ニップル オンダ製作所 76481625
OS-003MK フレキ用ニップル オンダ製作所 76481625

フレキ用ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径R1/2×G1/2
寸法L(mm)28
内容量1個注文コード76481625品番OS-003MK
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー寸法L(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481659
2023-08-01
用途: 水配管
教育・研究機関

平行ネジへの変換に重宝します.とくに,パッキンの当たり面が広いので,水漏れもしにくく安心です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする