フレキ用ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76481668 品番 OS-247M-S
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G1/2 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20〜120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 寸法L(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76481659
2023-08-01
用途:
水配管
教育・研究機関

平行ネジへの変換に重宝します.とくに,パッキンの当たり面が広いので,水漏れもしにくく安心です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする