オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース用継手
平行ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481783
品番
OS-378M-S
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径
G1/2
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20〜120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
寸法L(mm)
34