両テーパニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76481826 品番 OS-012M
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。

呼び径R1 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20〜120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 寸法L(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76481817
2023-08-28
用途:
リフォーム
デポ 様 (その他業種)

水道屋さんの指導のもと、軽作業をやらせていただきました。品質は大変良いと思います。
ところで水道管のネジにGとRがあるのを知らず、注文間違いをずいぶんしてしまいました。DIYでやられる方はそれほど居ないと思いますが、例えばニップルなどはG20/R13など、どのメーカー、ブランドでも統一すれば良いと思いました。満足に少し足りないのは、その辺りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする