オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース用継手
異径ニップル 両テーパ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76481835
品番
OS-089M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
呼び径
R1/4×R3/8
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20〜120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
寸法L(mm)
31