オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース関連部品
フレキナット(ノンアスベストパッキン付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
76482203
品番
OSA-052M-2P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
呼び径
G1/2×Φ16.8
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液
寸法L(mm)
13
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。
※3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。