オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース関連部品
キャップセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76482255
品番
OSA-039M-2P
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
呼び径
G1/2
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用流体
冷温水・不凍液
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。