USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76488914 品番DKT30CHSDPD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)
長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック
UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz
幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)34 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 幅(mm)352 コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート 高さ(mm)14 ケーブル長(cm)30 ブラック & スペースグレー 質量(g)99 コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps) ディスプレイ対応数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 ポート数7 動作温度範囲(℃)0〜70 保存温度範囲(℃)-10〜55 湿度範囲(%)5〜90(結露なし) データ転送速度最大:5 Gbps 対応メディアSD/MMC、microSD 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)12 保証期間3年間 セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド 最大解像度デジタル:4K/60Hz 仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります) チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 転送速度(Gbps)【最大データ】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする