用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)2
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
AWG28
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプオス - オス