曜日別特売
USB2HABM10 USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com 76489246

USB2HABM10 USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com 76489246
USB2HABM10 USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com 76489246
USB2HABM10 USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com 76489246

USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76489246品番USB2HABM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応

用途
デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする