用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続
仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
形状ストレート
色ブラック
質量(g)49
ケーブル長(m)1
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]
AWG24/28
プラグコネクタメッキ:ニッケル
保存温度範囲(℃)-20〜80(-4°F〜176°F)
コネクタストレート
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度範囲(℃)-20〜80(-4°F〜176°F)
USBタイプUSB 3.0
変換タイプオス - オス