エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バックアップリング
バックアップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●JIS番号:P-40●内径(mm):39.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R)
注文コード
76515417
品番
EA423RD-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-40●内径(mm):39.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R)
アズワン品番
65-2121-47