バックアップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●JIS番号:P-48●内径(mm):47.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R) 注文コード76515478 品番EA423RD-48A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●JIS番号:P-48●内径(mm):47.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R) アズワン品番65-2121-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする