エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 建築用
エスコの 根太/床/巾木用
樹脂製巾木(木目ライト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76517176
品番
EA440D-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様
●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト
アズワン品番
65-2126-80
危険物の類別
非危険物