曜日別特売
EA627MJ-3 火造箸(平型) エスコ 76540294

EA627MJ-3 火造箸(平型) エスコ 76540294
EA627MJ-3 火造箸(平型) エスコ 76540294
EA627MJ-3 火造箸(平型) エスコ 76540294
EA627MJ-3 火造箸(平型) エスコ 76540294

火造箸(平型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
●全長:450mm●口幅:20mm●口深さ:65mm●先端厚み:4mm●重量:680g●先端形状:平型●材質:SS400
注文コード
76540294
品番
EA627MJ-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,270
販売価格(税別)
¥5,700

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。

仕様
●全長:450mm●口幅:20mm●口深さ:65mm●先端厚み:4mm●重量:680g●先端形状:平型●材質:SS400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする