ステンレス製 平掴箸

ステンレス製 平掴箸 - 盛光
寸法(mm)
【のみ込み】60
全長(mm)
275
柄長さ(mm)
199
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948642TKSH-007561575
¥44,800
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
03948958TKSH-009064090
¥47,400
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
03948992TKSH-006060060
¥42,000
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする