ステンレス製 ゴールドチタンコート掴箸

ステンレス製 ゴールドチタンコート掴箸 - 盛光

錆びにくくメンテナンスが楽に行え、使い勝手の良い満足できる一品です。

寸法(mm)
【のみ込み】25
柄長さ(mm)
207
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948687TKGT-007527064075
¥65,300
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
03949351TKGT-009027566090
¥68,100
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする