モリブデントルネード掴箸

モリブデントルネード掴箸 - 盛光

SLD-αにも採用したグリップをモリブデン掴箸にも採用。
強く握りこんでも手が痛くならない形状です。
更に無電解メッキを施すことにより手触りと外観を良質なものに仕上げました。
盛光の掴箸で唯一のトルネードグリップ仕様です。

寸法(mm)
【のみ込み】25
全長(mm)
272
柄長さ(mm)
210
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948791TKAP-003055030
¥44,400
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
03948897TKAP-006061060
¥45,700
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
03948967TKAP-007564075
¥48,700
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
03949342TKAP-009067090
¥51,600
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする