盛光
ステン首長平掴箸
寸法(mm)
【のみ込み】90
全長(mm)
325
質量(g)
740
柄長さ(mm)
215
口幅(mm)
90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03948922
TKSN-0090
¥
57,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください