エスコ
火造箸(平型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
●全長:540mm●口幅:20mm●口深さ:75mm●先端厚み:4mm●重量:860g●先端形状:平型●材質:SS400
注文コード
76540303
品番
EA627MJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
仕様
●全長:540mm●口幅:20mm●口深さ:75mm●先端厚み:4mm●重量:860g●先端形状:平型●材質:SS400