3KA110-M5-M1C-A-AC200V 3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1〜) CKD 76545296

3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1〜)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 ねじの種類M 接続口径M5 注文コード76545296 品番3KA110-M5-M1C-A-AC200V
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径2225種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 接続口径M5 定格電圧(V)AC200 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76546023
2017-07-21
用途:
機器の制御補修に使用しました

エアー機器の切り替えに使用しましたが動作もスムーズで安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする