エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76551004
品番
EA723WB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
¥
45,000
バスケットに入れる
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様
●トルク値:100〜500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番
65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)
対応