ダイヤルインジケーター(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76552964 品番EA725MB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色

仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0〜100〜0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2173-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76552964 EA725MB-21 76552973 EA725MB-22 ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ 1個 15,300 税込16,830 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする