エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
ダンプナ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76554303
品番
EA729HC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
テフロンパッキン付
オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
仕様
●ねじサイズ:G1/4”×G1/4”●最高使用圧力:20MPa●耐圧試験電圧:30MPa●使用流体:液体●材質:SUS316
アズワン品番
65-2176-26