エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
30枚用 軽とじホッチキス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76559246
品番
EA762HC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
滑りにくく手に優しいラバーグリップ
仕様
●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号
アズワン品番
65-2194-94
繰り返し・詰め替え
対応