エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
10枚用 ホッチキス(携帯用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●とじ枚数:約10枚 (最大)●とじ奥行(最大):27mm●カラー:ライトグリーン●全長:67mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:30×67×20●重量(g):28●針サイズ:10号
注文コード
76559264
品番
EA762HC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オープンスライド方式
ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス
ボタンは大きくて使いやすい
仕様
●とじ枚数:約10枚 (最大)●とじ奥行(最大):27mm●カラー:ライトグリーン●全長:67mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:30×67×20●重量(g):28●針サイズ:10号
アズワン品番
65-2194-96
繰り返し・詰め替え
対応