1.0L [ステンレス製] ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76559587 品番EA763AP-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い「ステンレス製」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
コーヒードリップOK
エコマーク取得商品

仕様●容量:1.0L●サイズ(W×D×H)mm:165×130×200●重量(g):700●カラー:ネイビー●保温効力:(10時間)67℃以上●保冷効力:(10時間)9℃以下●口径:約6.5cm アズワン品番65-2196-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76559587 EA763AP-16 76559596 EA763AP-17 1.0L [ステンレス製] ポット エスコ 1.0L [ステンレス製] ポット エスコ 1個 5,770 税込6,347 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする