1.5L [ステンレス製] ポット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:1.5L●サイズ(W×D×H)mm:180×135×250●重量(g):800●カラー:シルバー●保温効力:(10時間)72℃以上●保冷効力:(10時間)9℃以下●口径:約6.5cm 注文コード76559675 品番EA763AP-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い「ステンレス製」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
コーヒードリップOK
エコマーク取得商品

仕様●容量:1.5L●サイズ(W×D×H)mm:180×135×250●重量(g):800●カラー:シルバー●保温効力:(10時間)72℃以上●保冷効力:(10時間)9℃以下●口径:約6.5cm アズワン品番65-2196-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする