エスコ
エスコの キッチン/調理家電
エスコの ケトル/ポット
エスコの 電気ケトル
3.0L [ステンレス製] エアーポット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76559727
品番
EA763AP-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
Ag+抗菌加工ハンドル
転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
仕様
●容量:3.0L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×325●保温効力:(10時間)74℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.7kg
アズワン品番
65-2196-21