15.0kg 超強力マグネットフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76562089 品番EA781EM-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

広告や看板の吊り下げに

仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g アズワン品番65-2219-34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76562089
2024-07-27
用途:
看板吊るし
その他業種

とても強力でした。安心して使ってます。また買い増しします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする