エスコ
エスコの 料理道具
エスコの フライパン・グリルパン
エスコの フライパン用フタ
フライパン・鍋用ガラス蓋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76578417
品番
EA913VS-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気穴付きの強化ガラス製のフタ
仕様
●直径(mm):170●高さ(mm):55●重量(g):277●材質:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)●仕様:16cm用
アズワン品番
65-2240-69