フライパン・鍋用ガラス蓋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76578469 品番EA913VS-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

蒸気穴付きの強化ガラス製のフタ

仕様●直径(mm):270●高さ(mm):65●材質:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)●重量(g):627●仕様:26cm用 アズワン品番65-2240-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76578417
2023-02-15
用途:
料理

手持ちの小さめフライパンにピッタリで大変重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする