CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC220
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
注文コード
76580314
品番
3PB110-06-B-AC220V
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,027
販売価格(税別)
¥
6,388
バスケットに入れる
この商品は
電圧・定格電圧・ねじの種類
など
531
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
Rc1/8
電圧(V)
AC220
定格電圧(V)
AC220
ソレノイド数
シングル
配管方法
サブプレート
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル
CADデータダウンロード