EA927CE-42 スリングバック エスコ 76581287 EA927CE-42 スリングバック エスコ 76581287 EA927CE-42 スリングバック エスコ 76581287 EA927CE-42 スリングバック エスコ 76581287 EA927CE-42 スリングバック エスコ 76581287

スリングバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:203×152×368●容量:11.5L●カラー:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール) 注文コード76581287 品番EA927CE-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,615
販売価格(税別)
9,650
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

外ポケット3個(内背面に1個)、内ポケット3個
13インチまでのノートパソコンの収納可能

仕様●サイズ(W×D×H)mm:203×152×368●容量:11.5L●カラー:ブラック●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする