エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ショルダーバッグ
スリングバック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:203×152×368●容量:11.5L●カラー:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)
注文コード
76581296
品番
EA927CE-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,604
販売価格(税別)
¥
9,640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外ポケット3個(内背面に1個)、内ポケット3個
13インチまでのノートパソコンの収納可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:203×152×368●容量:11.5L●カラー:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番
65-2247-28