エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ショルダーバッグ
ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:177×50×127●容量:1L●材質:ポリエステル(450デニール)●色:ネイビー
注文コード
76581454
品番
EA927CH-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:177×50×127●容量:1L●材質:ポリエステル(450デニール)●色:ネイビー
アズワン品番
65-2247-47