EA927CH-103 ショルダーバッグ エスコ 76581463 EA927CH-103 ショルダーバッグ エスコ 76581463 EA927CH-103 ショルダーバッグ エスコ 76581463 EA927CH-103 ショルダーバッグ エスコ 76581463

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×177×88●容量:4L●材質:ポリエステル(300デニール)●色:ブラック 注文コード76581463 品番EA927CH-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×177×88●容量:4L●材質:ポリエステル(300デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする