EA927CH-104 ショルダーバッグ エスコ 76581479 EA927CH-104 ショルダーバッグ エスコ 76581479 EA927CH-104 ショルダーバッグ エスコ 76581479 EA927CH-104 ショルダーバッグ エスコ 76581479

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×69×241●容量:2.6L●材質:ポリウレタン(1680デニール)●色:ブラック 注文コード76581479 品番EA927CH-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×69×241●容量:2.6L●材質:ポリウレタン(1680デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする