EA927CJ-54 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581637 EA927CJ-54 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581637 EA927CJ-54 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581637 EA927CJ-54 35.9L ボストンバッグ エスコ 76581637

35.9L ボストンバッグ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:508×279×279●容量(L):35.9●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー 注文コード76581637 品番EA927CJ-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:508×279×279●容量(L):35.9●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー アズワン品番65-2247-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
オートバイのリヤバッグ

用途には少し大きすぎたかもしれないが大は小を兼ねるため問題なし。
オートバイにはひもで固定するため型崩れしないようインナー箱を入れて使う予定。
製品としては縫い直した箇所があり、針穴が10個ほど点々と空いてたが実用上問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする