EA927CJ-60 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581655 EA927CJ-60 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581655 EA927CJ-60 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581655 EA927CJ-60 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581655

49.0L ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581655 品番EA927CJ-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:660×279×342●容量(L):49●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする