EA927CJ-65 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581664 EA927CJ-65 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581664 EA927CJ-65 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581664 EA927CJ-65 49.0L ボストンバッグ エスコ 76581664

49.0L ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581664 品番EA927CJ-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:635×304×304●容量(L):49●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76581664 EA927CJ-65 76581655 EA927CJ-60 49.0L ボストンバッグ エスコ 49.0L ボストンバッグ エスコ 1個 6,470
欠品中
税込7,117
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする