エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
113.1L ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581698
品番
EA927CJ-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
耐水性の裏地
前にジッパー式ポケット付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:762×381×355●容量(L):113.1●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-70