エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用アダプター
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10袋)
注文コード
76583649
品番
EA940CT-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様
●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番
65-2253-57