エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
+型 マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
76588183
品番
EA944SJ-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
粘着式
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
「5S」対策品
視認性に優れています。
仕様
●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:緑●形状:+
アズワン品番
65-2261-54