EA944SJ-3 L型 マーカー エスコ 76588314 EA944SJ-3 L型 マーカー エスコ 76588314 EA944SJ-3 L型 マーカー エスコ 76588314 EA944SJ-3 L型 マーカー エスコ 76588314

L型 マーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード76588314 品番EA944SJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:赤●形状:L アズワン品番65-2261-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする