エスコ
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
76589145
品番
EA947BN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
仕様
●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
アズワン品番
65-2262-40